Philips GreenVision Xceed Gen2 BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR 740 Neutral White 1unit
Rp8.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BRP382 LED170/NW 120W 220-240V DM PSR |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Material No. (12NC) | 911401875598 |
| Overall Length (mm) | 499 |
| Color | Grey |
| Overall Width (mm) | 310 |
| Overall Height (mm) | 138 |
| Optical Cover/Lens Finish | PC-MLO (Micro lens optical polycarbonate) |
| Driver included | Yes |
| Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Power Factor (Min.) | 0.9 |
| Control interface | Analog |
| Light source replaceable | No |
| Light source color | 740 neutral White |
| Driver/power unit/transformer | PSR (Control power supply unit) |
| Protection class IEC | Safety Class I |
| Color Temperature Prefix (Kelvin) | 4000 |
| Input Power (W) | 120 |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 5.9 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Keberlanjutan, kesejahteraan warga, dan konektivitas adalah elemen utama dalam diferensiasi di berbagai kota di seluruh dunia. Cara mencapai sasaran ini adalah melalui pencahayaan;Penerangan jalan meningkatkan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan secara keseluruhan lingkungan perkotaan yang berkembang pesat.
GreenVision Xceed Gen2 kami memberikan solusi lampu jalan LED yang memastikan pencahayaan memadai di jalanan;Kelompok produk GreenVision Xceed Gen2 dari Signify memberikan sistem pencahayaan fleksibel di kota Anda yang dapat digunakan di mana pun di ruang perkotaan, jalan raya, dan kawasan pedesaan – lampu kami memberikan pencahayaan optimal untuk semua area aplikasi. Dan, GreenVision Xceed Gen2 siap terhubung dan berfungsi dengan ekosistem kota cerdas;Rangkaian produk GreenVision Xceed Gen2 kami yang baru disempurnakan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada divisi pencahayaan kota – untuk memilih pencahayaan yang tepat
GreenVision Xceed Gen2 kami memberikan solusi lampu jalan LED yang memastikan pencahayaan memadai di jalanan;Kelompok produk GreenVision Xceed Gen2 dari Signify memberikan sistem pencahayaan fleksibel di kota Anda yang dapat digunakan di mana pun di ruang perkotaan, jalan raya, dan kawasan pedesaan – lampu kami memberikan pencahayaan optimal untuk semua area aplikasi. Dan, GreenVision Xceed Gen2 siap terhubung dan berfungsi dengan ekosistem kota cerdas;Rangkaian produk GreenVision Xceed Gen2 kami yang baru disempurnakan untuk memberikan kontrol lebih besar kepada divisi pencahayaan kota – untuk memilih pencahayaan yang tepat
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan