Philips SportStar LED Floodlight BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S7 Gen2 957 Cool White 1unit
Rp119.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S7 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| SAP Material | 911401642806 |
| Overall Length (mm) | 580 |
| Color | Grey |
| Ambient Temperature Range (°C) | -40 to 50 |
| Overall Width (mm) | 555 |
| Overall Height (mm) | 352 |
| Optical cover/lens type | PCF (Polycarbonate bowl/cover frosted) |
| Light source color | 957 cool White |
| Driver included | Yes |
| Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
| CE mark | CE mark |
| Power Factor (Min.) | 0.95 |
| Control interface | Dynamic DMX/RDM |
| Dimmable | Yes |
| Housing Material | Aluminium Die-Cast |
| Connection | Push-in connector 5-pole (PI) |
| Protection class IEC | Safety class I (I) |
| Input Voltage (V) | 200 to 242 |
| Berat (Kg) | 17.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 01 August 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan