Philips SportStar LED Floodlight BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S2 Gen2 957 Cool White 1unit

#Nomor SKU S033978345
Wishlist
Rp119.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BVP680 LED1620/957 1620W 200-242V S2
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
SAP Material 911401642606
Overall Length (mm) 580
Color Grey
Ambient Temperature Range (°C) -40 to 50
Overall Width (mm) 555
Overall Height (mm) 352
Optical cover/lens type PCF (Polycarbonate bowl/cover frosted)
Light source color 957 cool White
Driver included Yes
Flammability mark F (For mounting on normally flammable surfaces)
CE mark CE mark
Power Factor (Min.) 0.95
Control interface Dynamic DMX/RDM
Dimmable Yes
Housing Material Aluminium Die-Cast
Connection Push-in connector 5-pole (PI)
Protection class IEC Safety class I (I)
Input Voltage (V) 200 to 242
Berat (Kg) 17.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 02 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan