Philips UNILinear Flex BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G 927 Warm White 1unit

#Nomor SKU S033976761
Wishlist
Rp5.599.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BGC401 400LM 10W 2700K L5 0612 S G
Unit 1unit
SAP Material 911401767702
Overall Length (mm) 12
Color White
Ambient Temperature Range (°C) -40 to 45
Overall Width (mm) 5000
Overall Height (mm) 6
Optical cover/lens type O (Opal)
Lamp Color Code 927 warm White
Driver included No
CE mark CE mark
Constant light output No
Color Rendering Index >90
Dimmable No
Cable (m) Cord 0.6 without plug
Housing Material Silicon rubber
Optical cover/lens material Silicon rubber
Connection Flying leads/wires
Protection class IEC Safety class III (III)
Input Voltage (V) 24 DC
Fixation Material Stainless steel
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan