Philips Accessory - SmartBright Highbay G3 BY238Z R-AL L-NB Aluminum 1unit

#Nomor SKU S033976082
Wishlist
Rp659.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BY238Z R-AL L-NB
Unit 1unit
Material No. (12NC) 911401568651
Dimensions (LengthxHeightxWidth) (mm) 292xNaNxNaN
Mechanical Impact Protection Code IK00 (No protection)
Overall Height (mm) 292
CE mark No
Overall Diameter (mm) 504
Material Aluminium
Angle No
Accessory color Aluminium
Berat (Kg) 0.8
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
SmartBright Highbay G3 adalah lampu LED yang efisien dan keandalan tinggi. Didesain sebagai penggantian titik ke titik untuk lampu HPI 250W/400W, yang menawarkan pelanggan semua keuntungan pencahayaan LED – konsumsi energi rendah, masa servis panjang, dan biaya perawatan rendah. Selain itu, dengan menggunakan penutup optik kualitas tinggi, lampu memberikan kualitas cahaya yang baik, yang secara efektif meningkatkan kenyamanan lingkungan Anda.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan