Philips GreenPerform Highbay Elite BY718P LED200/NW PSU NB 840 Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033974866
Wishlist
Rp8.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BY718P LED200/NW PSU NB
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
SAP Material 911401569451
Optic type Symmetrical
Luminaire Light Beam Spread (degree) 54
Color Grey
Overall Height (mm) 95
Lamp Color Code 840 neutral White
Glow-wire test 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s)
Flammability mark F (For mounting on normally flammable surfaces)
Number of Gear Units 1 unit
CE mark CE mark
Constant light output No
Number of Products on MCB (16 A Type B) 6
Light source engine type LED
EU RoHS compliant Yes
Overall Diameter (mm) 450
Driver/power unit/transformer PSU (Power supply unit)
Cable (m) Cable 0.3 without plug
Protection class IEC Safety class I (I)
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 4.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait