Philips Pacific II TCW097 TCW097 1xTL5-14W HF 220V 50Hz 1unit

#Nomor SKU S033974767
Wishlist
Rp979.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number TCW097 1xTL5-14W HF 220V 50Hz
Unit 1unit
Number of light sources 1 (1 pc)
Input Frequency (Hz) 50
Material No. (12NC) 910403358480
Compensation Circuit No
Lamp Family Code TL5 (TL5)
Lamp Power (W) 14
Number of Gear Units 1 unit
Gear EBE (Electronic Economy)
Protection class IEC Safety Class I
Country Version NO (Norway)
Input Voltage (V) 220
Berat (Kg) 1.6
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Luminer fungsional antisemprotan, debu, dan tahan lama untuk TLD tunggal dan ganda serta lampu neon TL5 untuk aplikasi dalam ruangan dan aplikasi semi luar ruangan. Housing dan penutup TCW097 terbuat dari polikarbonat berkualitas tinggi dan memiliki properti tahan dampak yang sangat baik. Penutup memiliki aditif anti UV yang membawa tingkat performa tambahan untuk perlindungan UV. Tersedia dengan control gear kontrol elektronik konvensional atau berfrekuensi tinggi (HF). Dapat dipasang plafon atau digantung. Dilengkapi dengan braket pemasangan, pemasangan dibuat mudah melalui sekrup tanpa pengeboran ke housing luminer. Gear tray dan toggle logam dipasang ulang; gland kabel dan braket pemasangan disertakan dengan luminer.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan