Philips Essential Smartbright T8 Batten BN016C LED16/NW L1200 GM G2 740 Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033974705
Wishlist
Rp139.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number BN016C LED16/NW L1200 GM G2
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Ingress protection code IP20 (Finger-protected)
SAP Material 911401893381
Overall Length (mm) 1174
Color White
Ambient Temperature Range (°C) -20 to 40
Overall Width (mm) 28.4
Overall Height (mm) 35.7
Optical cover/lens type Polycarbonate
Optical Cover/Lens Finish Opal
Light source color 740 neutral White
Number of Products on MCB (16 A Type B) 10
Light source engine type LED
Power Factor (Min.) 0.5
Color Rendering Index >70
Dimmable No
Housing Material Polycarbonate
Optical cover/lens material Polycarbonate
Protection class IEC Safety class II (II)
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan