Philips Greenspace Flex RS378B P33 930 PSU-E NB M87 930 Warm White 1unit
Rp1.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS378B P33 930 PSU-E NB M87 |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| SAP Material | 911401721532 |
| Color | Grey |
| Overall Height (mm) | 107 |
| Optical cover/lens type | Lens |
| Light source color | 930 warm White |
| Driver included | Yes |
| Glow-wire test | 60030 (Temperature 600 °C, duration 30 s) |
| Number of Gear Units | 1 unit |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Number of Products on MCB (16 A Type B) | 40 |
| Light source engine type | LED |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Overall Diameter (mm) | 87 |
| Driver/power unit/transformer | ET (Electronic transformer) |
| Connection | CE (External connector) |
| Protection class IEC | Safety class II (II) |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 0.7 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan