Philips Truefashion Projector GCGM ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH 930 Warm White 1unit
Rp1.599.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | ST700T LED40 930PC PSU WB 1C WH |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| SAP Material | 911401547761 |
| Optic type | Beam angle 34° |
| Luminaire Light Beam Spread (degree) | 34 |
| Overall Length (mm) | 223 |
| Color | White |
| Overall Height (mm) | 185 |
| Optical cover/lens type | Lens |
| Light source color | 930 warm White |
| Driver included | Yes |
| Number of Gear Units | 1 unit |
| CE mark | CE mark |
| Light source replaceable | No |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Overall Diameter (mm) | 80 |
| Driver/power unit/transformer | PSU (Power supply unit) |
| Connection | Track |
| Protection class IEC | Safety class II (II) |
| Beam Angle of Light Source (degree) | 120 |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 0.5 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan