Philips Truefashion Projector GCGM RS700B LED20 940PW PSU MB BK 940 Neutral White 1unit
Rp999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | RS700B LED20 940PW PSU MB BK |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Ingress protection code | IP20 (Finger-protected) |
| SAP Material | 911401520471 |
| Color | Black |
| Ambient Temperature Range (°C) | -15 to 35 |
| Overall Height (mm) | 70 |
| Optical cover/lens type | Lens |
| Light source color | 940 neutral White |
| CE mark | CE mark |
| Number of Products on MCB (16 A Type B) | 1 |
| Light source engine type | LED |
| Power Factor (Min.) | 0.97 |
| Color Rendering Index | >90 |
| Dimmable | No |
| Overall Diameter (mm) | 96 |
| Housing Material | Aluminium |
| Optical cover/lens material | Polymethyl methacrylate |
| Protection class IEC | Safety class II (II) |
| Initial Luminous Flux (System Flux) (lm) | 1829 |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan