Philips Truefashion Projector GCGM RS700B LED20 930PW PSU NB BK 930 Warm White 1unit

#Nomor SKU S033971957
Wishlist
Rp999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RS700B LED20 930PW PSU NB BK
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Ingress protection code IP20 (Finger-protected)
SAP Material 911401520171
Color Black
Ambient Temperature Range (°C) -15 to 35
Overall Height (mm) 70
Optical cover/lens type Lens
Light source color 930 warm White
CE mark CE mark
Number of Products on MCB (16 A Type B) 1
Light source engine type LED
Power Factor (Min.) 0.97
Color Rendering Index >90
Dimmable No
Overall Diameter (mm) 96
Housing Material Aluminium
Optical cover/lens material Polymethyl methacrylate
Protection class IEC Safety class II (II)
Initial Luminous Flux (System Flux) (lm) 1685
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait