Philips Truefashion Projector GCGM GD700B 2XLED20 930PW PSU MB BK 930 Warm White 1unit

#Nomor SKU S033971889
Wishlist
Rp1.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number GD700B 2XLED20 930PW PSU MB BK
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
Ingress protection code IP20 (Finger-protected)
SAP Material 911401519071
Overall Length (mm) 217
Color Black
Ambient Temperature Range (°C) -15 to 35
Overall Width (mm) 115
Overall Height (mm) 75
Optical cover/lens type Lens
Light source color 930 warm White
CE mark CE mark
Number of Products on MCB (16 A Type B) 1
Light source engine type LED
Power Factor (Min.) 0.97
Color Rendering Index >90
Dimmable No
Housing Material Aluminium
Optical cover/lens material Polymethyl methacrylate
Protection class IEC Safety class II (II)
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 0.9
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 30 July 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan

Halaman Terkait