Philips Truefashion Projector GCGM GD700B LED10 830 PSU MB BK 830 Warm White 1unit
Rp939.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | GD700B LED10 830 PSU MB BK |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| Ingress protection code | IP20 (Finger-protected) |
| SAP Material | 911401518471 |
| Overall Length (mm) | 100 |
| Color | Black |
| Ambient Temperature Range (°C) | -15 to 35 |
| Overall Width (mm) | 100 |
| Overall Height (mm) | 75 |
| Optical cover/lens type | Lens |
| Light source color | 830 warm White |
| CE mark | CE mark |
| Number of Products on MCB (16 A Type B) | 1 |
| Light source engine type | LED |
| Power Factor (Min.) | 0.91 |
| Color Rendering Index | >80 |
| Dimmable | No |
| Housing Material | Aluminium |
| Optical cover/lens material | Polymethyl methacrylate |
| Protection class IEC | Safety class II (II) |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 30 July 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan