Philips Greenup Slim Downlight DN150B LED20S 840 PSU GM 840 Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033971797
Wishlist
Rp609.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DN150B LED20S 840 PSU GM
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 or 60
SAP Material 911401804280
Optic type No (-)
Color White
Overall Height (mm) 30
Optical cover/lens type Polycarbonate diffuser
Lamp Color Code 840 neutral White
Driver included Yes
Glow-wire test 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s)
Flammability mark NO (-)
Number of Gear Units 1 unit
CE mark CE mark
Constant light output No
Light source engine type LED
EU RoHS compliant Yes
Overall Diameter (mm) 217
Driver/power unit/transformer PSU (Power supply unit)
Connection Push-in connector 2-pole
Protection class IEC Safety class II (II)
Input Voltage (V) 220 to 240
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan