Philips Greenup Slim Downlight DN150B LED15S 830 PSU GM 830 Warm White 1unit
Rp529.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DN150B LED15S 830 PSU GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| SAP Material | 911401803780 |
| Optic type | No (-) |
| Color | White |
| Overall Height (mm) | 30 |
| Optical cover/lens type | Polycarbonate diffuser |
| Lamp Color Code | 830 warm White |
| Driver included | Yes |
| Glow-wire test | 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s) |
| Flammability mark | NO (-) |
| Number of Gear Units | 1 unit |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Light source engine type | LED |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Overall Diameter (mm) | 166 |
| Driver/power unit/transformer | PSU (Power supply unit) |
| Connection | Push-in connector 2-pole |
| Protection class IEC | Safety class II (II) |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan