Philips Luxspace G4 DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM 830 Warm White 1unit
Rp2.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DN591B LED20/830 PSU C D200 WH WB GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| SAP Material | 911401548141 |
| Optic type | Faceted reflector with beam angle 60° |
| Color | White and black |
| Overall Height (mm) | 130 |
| Light source color | 830 warm White |
| Driver included | Yes |
| Glow-wire test | 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s) |
| Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
| Number of Gear Units | 1 unit |
| CE mark | CE mark |
| Constant light output | No |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 34 |
| Light source replaceable | No |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Overall Diameter (mm) | 212 |
| Driver/power unit/transformer | PSU-E (Power supply unit external (PSU)) |
| Connection | PIP2 (Push-in connector with 2 poles and pull relief) |
| Protection class IEC | Safety class II (II) |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 1.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan