Philips GreenSpace G5 DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM 840 Neutral White 1unit
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DN392B LED16/840 PSD D150 ALU GM |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 or 60 |
| SAP Material | 911401585741 |
| Optic type | C-H (High-gloss high reflectance) |
| Color | Black and White |
| Overall Height (mm) | 100 |
| Light source color | 840 neutral White |
| Driver included | Yes |
| Glow-wire test | 650/30 (Temperature 650 °C, duration 30 s) |
| Flammability mark | F (For mounting on normally flammable surfaces) |
| Constant light output | No |
| CE mark | CE mark |
| Number of Products on MCB (16 A Type B) | 24 |
| Light source engine type | LED |
| Control interface | DALI |
| Light source replaceable | No |
| Overall Diameter (mm) | 162 |
| Driver/power unit/transformer | PSD (Power supply unit with DALI interface) |
| Protection class IEC | Safety class I (I) |
| Beam Angle of Light Source (degree) | 60 |
| Input Voltage (V) | 220-240 |
| Berat (Kg) | 0.6 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan