Philips SlimBalance SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM 840 Neutral White 1unit

#Nomor SKU S033970677
Wishlist
Rp4.199.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SP550P LED40S 840 L150 PSU SD GM
Unit 1unit
Input Frequency (Hz) 50 to 60
Optic type Wide beam
Overall Length (mm) 1555
Color Silver
Overall Width (mm) 70
Overall Height (mm) 105
Material Nr. (12NC) 911401525041
Optical cover/lens type Opal
Driver included Yes
Glow-wire test Temperature 650 °C, duration 30 s
Number of Gear Units 1 unit
CE mark CE mark
Light source engine type LED
Light source replaceable No
EU RoHS compliant Yes
Light source color 840 neutral White
Number of products on MCB of 16 A type B 24
Connection Flying leads/wires
Protection class IEC Safety class I
Input Voltage (V) 220/240
Berat (Kg) 3.7
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 08 August 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Sinar lebar - Opal - 120° -

SlimBalance merupakan beragam jajaran produk dengan desain elegan dan indah yang membantu menciptakan ruang yang menarik dan berbeda bagi pelanggan. Jajaran inimencakup panjang berbeda (600mm, 1200mm, 1500mm), tutup ujung berbeda (bundar, kotak), dan distribusi cahaya berbeda (langsung,tak langsung).Versi sesuai kantor ini menghasilkan cahaya nyaman dengan kualitas baik.
Peringatan
Produk ini termasuk kategori IPXO dan dengan demikian tidak dilengkapi perlindungan terhadap masuknya air. Oleh karena itu, sebaiknya periksa dengan benar lingkungan tempat pemasangan lampu

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan