Philips Greenperform Cleanroom Teardrop G2 CR388C LED40 NW L120 PSU EN Neutral White 1unit
Rp1.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | CR388C LED40 NW L120 PSU EN |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Optic type | Simetris |
| Material No. (12NC) | 911401518941 |
| Overall Length (mm) | 1200 |
| Color | White |
| Overall Width (mm) | 45 |
| Overall Height (mm) | 84 |
| Driver included | Yes |
| Glow-wire test | Temperature 750 °C, duration 5 s |
| Number of Gear Units | 1 unit |
| CE mark | CE mark |
| Power Factor (Min.) | 0.9 |
| EU RoHS compliant | Yes |
| Light source color | Putih netral |
| Number of products on MCB of 16 A type B | 24 |
| Driver/power unit/transformer | PSU (Power supply unit) |
| Connection | Connecting cable/wire |
| Protection class IEC | Safety Class I |
| Input Voltage (V) | 220 to 240 |
| Berat (Kg) | 0.8 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Unit catu daya - Simetris - Polikarbonat - 120° -
Greenperform Cleanroom Teardrop G2 alat penerangan ruangan bersih yang dioptimalkan. Dengan desain housing yang ramping, kompak, dan halus, Teardrop G2 mencegah dengan maksimal penempelan debu di aplikasi ruangan bersih, dan memenuhi klasifikasi 10 ~1000. Produk seri CR388C juga memberikan kualitas pencahayaan terbaik, sangat menghemat energi, dan kualitas terjamin bebas perawatan. Solusi pencahayaan putih maupun kuning tersedia, Teardrop G2 pilihan terbaik Anda untuk proyek retrofit dan proyek baru.
Greenperform Cleanroom Teardrop G2 alat penerangan ruangan bersih yang dioptimalkan. Dengan desain housing yang ramping, kompak, dan halus, Teardrop G2 mencegah dengan maksimal penempelan debu di aplikasi ruangan bersih, dan memenuhi klasifikasi 10 ~1000. Produk seri CR388C juga memberikan kualitas pencahayaan terbaik, sangat menghemat energi, dan kualitas terjamin bebas perawatan. Solusi pencahayaan putih maupun kuning tersedia, Teardrop G2 pilihan terbaik Anda untuk proyek retrofit dan proyek baru.
Dokumentasi Produk
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan