Philips Smart Halogen Downlight QBS042 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH White 1unit
Rp199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | QBS042 1xMAX50W/12V-GU5.3 WH |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Number of light sources | 1 (1 pc) |
| Input Frequency (Hz) | 50 to 60 |
| Material No. (12NC) | 910403630291 |
| Cap Base | GU5.3 (GU5.3) |
| Luminaire Light Beam Spread (degree) | 108 |
| Overall Length (mm) | 85 |
| Color | White |
| Dimensions (LengthxHeightxWidth) (mm) | 300x300x85 |
| Dust and Water Ingress Protection Code | IP20 (Finger protection) |
| Mechanical Impact Protection Code | IK03 (0.3 J) |
| Ambient Temperature Range (°C) | -10 to 35 |
| Protection class IEC | Safety Class II |
| Input Voltage (V) | 12 |
| Berat (Kg) | 0.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Downlight Halogen Pintar kami menawarkan pada pelanggan tentang pilihan bentuk lain yang sesuai dengan fungsi lain pula, dan penyelesaian profesional menghadirkan luminer udara kecanggihan kontemporer. Berkat housing kuatnya, Downlight Halogen Pintar merupakan solusi jangka panjang. Klip yang berkualitas dapat memudahkan pemasangan.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan