Philips Functional Downlight 59464 MESON 125 13W 30K WH ID recessed White 1unit

#Nomor SKU S033969138
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp159.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 59464 MESON 125 13W 30K WH ID recessed
Unit 1unit
Color White
Color Rendering Index (CRI) 80
Especially Designed For Functional
Lifetime Up to (hour) 15000
Diameter (mm) 140
Light Color 3000
LED Yes
Ip Code IP20
Height (cm) 14.3
Length (cm) 5.4
Width (cm) 15.1
Material Number (12NC) 915005798101
Light Beam Angle (degree) 110
Type Downlight
Total Lamp Output Lumen 900
Electric Socket 220-240
Adjustable Lamp Head No
Material Plastic
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 06 October 2022
Terakhir Diperbaharui 17 March 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.



Fitur
Sempurna untuk bersantai dan berinteraksi
Ruang tamu merupakan bagian inti setiap rumah - tempat keluarga berkumpul untuk menikmati waktu santai dan tempat tamu berinteraksi. Pencahayaan untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda harus fleksibel dan mudah disesuaikan menurut penggunaan yang berbeda sepanjang hari. Penempatan sumber cahaya berbeda yang cermat dan permainan lapisan cahaya membantu menciptakan suasana ruangan yang luas dan memberikan rasa yang hangat dan nyaman pada ruang tersebut.






Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.
Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya, teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.






Tanpa radiasi UV berbahaya
Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.






Cahaya terang dengan distribusi seragam
Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.
Ketersediaan Barang
Terjual > 5
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk