Tampak menarik saat lampu menyala ataupun mati, Philips LED donwlight ini adalah produk yang sempurna untuk interior rumah Anda, menawarkan cahaya yang nyaman di mata.
Philips Functional Downlight 59449 MESON 105 9W 30K WH ID recessed White 1unit
Rp129.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 59449 MESON 105 9W 30K WH ID recessed |
|---|---|
| Unit | 1unit |
| Color | White |
| Color Rendering Index (CRI) | 80 |
| Especially Designed For | Functional |
| Lifetime Up to (hour) | 15000 |
| Diameter (mm) | 120 |
| Light Color | 3000 |
| LED | Yes |
| Ip Code | IP20 |
| Height (cm) | 12.3 |
| Length (cm) | 5.4 |
| Width (cm) | 13.1 |
| Material Number (12NC) | 915005797501 |
| Light Beam Angle (degree) | 110 |
| Type | Downlight |
| Total Lamp Output Lumen | 630 |
| Electric Socket | 220-240 |
| Adjustable Lamp Head | No |
| Material | Plastic |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 06 October 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 17 March 2026 |
Informasi Produk
Deskripsi
Fitur
Sempurna untuk bersantai dan berinteraksiRuang tamu merupakan bagian inti setiap rumah - tempat keluarga berkumpul untuk menikmati waktu santai dan tempat tamu berinteraksi. Pencahayaan untuk ruang tamu dan kamar tidur Anda harus fleksibel dan mudah disesuaikan menurut penggunaan yang berbeda sepanjang hari. Penempatan sumber cahaya berbeda yang cermat dan permainan lapisan cahaya membantu menciptakan suasana ruangan yang luas dan memberikan rasa yang hangat dan nyaman pada ruang tersebut.
Mengurangi silau. Memberikan kenyamanan.
Teknologi Interlaced optics meningkatkan pengalaman pencahayaan secara keseluruhan dalam kehidupan Anda sehari-hari. Dicetak dengan pola 3D untuk membantu penyebaran cahaya, teknologi lensa mikro menghasilkan distribusi cahaya merata yang mengurangi kesilauan secara signifikan. Cahayanya tidak hanya lembut dan nyaman di mata, namun juga dapat meredistribusi cahaya agar tidak menyilaukan di area pencahayaan.
Tanpa radiasi UV berbahaya
Produk ini didesain untuk menghilangkan kemungkinan radiasi UV berbahaya.
Cahaya terang dengan distribusi seragam
Untuk mengoptimalkan pencahayaan ruangan, pilih lampu dengan distribusi seragam ini yang menyebarkan cahaya secara merata ke seluruh sudut ruangan.
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||