OLIGHT Flashlight Seeker 2 Black 1unit

#Nomor SKU S033967455
Wishlist
Rp2.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2
Unit 1unit
Max. Output (lumens) 3000
Max. Throw (m) 220
Battery Capacity (mAh) 5000
Color Black
Berat (Kg) 0.6
Tanggal Produk Terdaftar 05 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Olight Seeker 2 Black ditenagai oleh baterai isi ulang lithium 21700 (5000 mAh) customized, yang dapat menghasilkan output maksimum hingga 3000 lumens. Menggunakan tiga LED OSRAM yang sangat efisien dan dipasangkan dengan lensa optik TIR, memberikan media pecahayaan yang sempurna untuk iluminasi jarak dekat dan menengah. Seeker 2 dilengkapi dengan side switch, yang terletak di dekat kepala senter, untuk pengoperasian dengan ibu jari yang nyaman. Indikator di bagian tengah sakelar dengan jelas menampilkan sisa daya baterai dengan warna hijau, warna oranye atau merah. Alur berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan kenyamanan dan pegangan non-slip. Kompatibel dengan sebagian besar sumber daya USB, kabel pengisian magnetik mudah digunakan, membuat Olight Seeker 2 senter yang sempurna untuk digunakan di rumah, di luar rumah, atau saat bertugas.

Output:
Turbo : 3000 Lumens / 3 Minutes / 600 Lumens / 2 Hours
 High :  1200 Lumens / 1 Hour 35 Minutes / 600 Lumens / 30 Minutes
 Medium : 300 Lumens / 9 Hours
 Low : 50 Lumens / 50 hours
 Eco : 5 Lumens / 10 Days

Set Content:
Olight Seeker 2 Black x 1
Olight 21700 5000mAh ×1
0,5 meter MCC1A Magnetic Charging Cable ×1
Lanyard ×1
User Manual x 1
Fitur
Dipasangkan dengan tiga LED cool white yang sangat efisien, menghasilkan output maksimum 3000 lumens dan jarak sinar maksimum hingga 220 meter.
Lekukan berkontur pada permukaan bodi paduan aluminium dirancang untuk memberikan pegangan anti selip yang nyaman.
Indikator kapasitas baterai yang terletak di tengah sakelar dengan jelas menampilkan level baterai secara real time.
Termasuk kabel charger magnetik yang efisien dengan kecepatan pengisian arus 1A yang lebih cepat.
Lanyard 1.5mm yang disediakan tidak hanya nyaman dan nyaman untuk digunakan, tetapi dapat bertahan untuk waktu yang sangat lama.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan