OLIGHT Bike Light RN 3500 1unit
Rp5.699.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
Model Number | RN 3500 |
---|---|
Unit | 1unit |
Battery | Rechargeable Battery Pack (include) |
Battery Capacity (mAh) | 5200 |
Max. Output (lumens) | 3500 |
Maximum Runtime (hour) | 75 |
Type | Front Light |
Max. Throw (m) | 350 |
Waterproof | IPX5 |
Drop Test (m) | 1 |
Dimensions (mm) | 60x43.5x41.5 |
Beam Intensity (cd) | 31000 |
Berat (Kg) | 1.0 |
Tanggal Produk Terdaftar | 05 October 2022 |
Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Informasi Produk
Deskripsi
Lampu sepeda Olight RN 3500 yang compact namun kokoh ini memberikan output maksimum 3500 lumens. RN 3500 memenuhi kebutuhan penerangan untuk pengendara trail dan pengguna yang membutuhkan output besar dalam pergerakan cepat dalam kondisi gelap.
Set Content:
RN 3500 x 1
MJ-6116 battery pack x 1
Handlebar mount x 1
Silicon strap x 5
Micro USB cable x 1
3mm hex x 1
User Manual x 1
Set Content:
RN 3500 x 1
MJ-6116 battery pack x 1
Handlebar mount x 1
Silicon strap x 5
Micro USB cable x 1
3mm hex x 1
User Manual x 1
Fitur
Ukuran compact sekaligus memberikan 3500 lumens ideal yang kuat untuk menerangi medan.Dilengkapi dengan lensa efisiensi tinggi untuk memberikan transisi yang mulus dari sinar spot ke sinar flood.
Pengaturan mode yang dapat disesuaikan untuk semua aktivitas malam di luar ruangan.
Operasi lurus ke depan dengan satu tombol, fungsi memori untuk misi instan.
Sistem kontrol suhu internal dan desain sirip pendingin memastikan kinerja pencahayaan yang tinggi.
Bodi CNC Aluminium dengan tingkat kedap air IPX 5 yang cocok untuk berbagai kondisi cuaca.
Baterai portabel 5200 mAh yang dapat digunakan sebagai bank daya yang nyaman.
Indikator baterai yang mudah dibaca pada kepala lampu dan unit baterai.
Tersedia untuk setang 25.4mm, 28mm, 31.8mm, 35mm dan aero sharp.
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Jabar, & Jatim dengan minimum pembelian
Rp200.000. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
---|---|---|---|---|
Loading... |
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan