Western Digital My Cloud PR2100 WDBBCL0120JBK-SESN (Hardisk External) 12TB 1unit

#Nomor SKU S033966663
Wishlist
Rp53.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WDBBCL0120JBK-SESN
Unit 1unit
Capacity (TB) 12
Interface USB-3.0, Gigabit Ethernet
Connector USB-C, Ethernet RJ45
Dimensions (LxWxH) (mm) 216.1x108.6x147.8
Berat (Kg) 10.0
Tanggal Produk Terdaftar 05 October 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Dengan ruang untuk menyimpan semuanya secara virtual, My Cloud Pro Series menawarkan penyimpanan jaringan bagi tim Anda untuk menyimpan dan membagikan file proyek dari mana saja dengan koneksi internet. Karena kompatibel dengan Mac dan PC, Anda dapat melindungi konten Anda apa pun sistem operasinya. Dan dengan semua foto, video, dan file yang dikelola di satu tempat, Anda memiliki apa yang dibutuhkan untuk meningkatkan efektivitas alur kerja proyek.
Fitur
Ruang untuk Mengelola Apa Saja
Dengan penyimpanan jaringan berkapasitas besar, Anda mendapatkan ruang yang dibutuhkan untuk mencadangkan konten dari semua komputer di satu tempat, di jaringan pribadi Anda sendiri, dan tanpa langganan bulanan. Dikombinasikan dengan prosesor quad core Intel Pentium N3710 dan RAM sebesar 4GB, Anda dapat mengalirkan video HD dengan lancar atau membagikan konten kepada beberapa pengguna. Simpan file proyek, dokumen penting, foto. RAW atau sentuhan final di satu tempat dan siap diakses dengan My Cloud PR2100.

Akses di Mana Saja
Akses, edit, dan bagikan konten Anda kepada klien dan kolega menggunakan MyCloud.com dan aplikasi seluler My Cloud di mana saja selama ada koneksi internet.

Mudah Diatur, Mudah Digunakan
My Cloud PR2100 dapat ditemukan dengan cepat di jaringan Anda dan terpasang melalui web, yang menjadikan proses pengaturan terasa mudah dan intuitif. Dan dengan penampung drive tanpa baki dan tanpa alat, Anda dapat menambahkan atau mengganti hard disk dengan mudah dalam sekejap.

Perlindungan Data Tangguh
Perangkat lunak Acronis True Image for Western Digital menghadirkan perlindungan siber yang aman, mudah, dan efisien, yang memadukan pencadangan peraih penghargaan dengan pertahanan berbasis AI terhadap serangan ransomware dan cryptojacking. Perangkat lunak Acronis True Image for Western Digital mencadangkan semuanya dari sistem operasi dan aplikasi hingga pengaturan dan file individu, dengan dukungan untuk mesin PC dan Mac.

Streaming Menawan
Transcoding perangkat keras internal mempersiapkan media untuk streaming dalam format dan kualitas yang tepat, dan dengan Plex Media Server yang terpasang di My Cloud PR2100, Anda dapat mengalirkan konten dengan lancar ke perangkat apa pun menggunakan koneksi internet.

My Cloud OS 5
My Cloud OS 5 memiliki pembaruan keamanan terbaru, peningkatan privasi data, peningkatan keandalan konektivitas, pengalaman aplikasi seluler dan web modern, dan peningkatan kemampuan melihat dan berbagi foto/video. Gunakan aplikasi seluler atau web untuk mengakses dan membagikan file, foto, dan video yang disimpan di My Cloud NAS dari mana saja selama ada koneksi internet.

Salin Sekali Sentuh
Menggunakan tombol salin terpadu, My Cloud PR2100 dapat mencadangkan dan menyimpan semuanya dengan satu gerakan. My Cloud PR2100 juga kompatibel dengan exFAT, sehingga Anda dapat mencolokkan kamera atau hard disk eksternal seperti drive My Passport dan memindahkan semuanya secara otomatis segera setelah Anda kembali dari sesi pemotretan/perekaman.

Opsi untuk Membantu Melindungi Data Anda
Beberapa opsi RAID membantu melindungi pustaka digital Anda sesuai yang dibutuhkan, sedangkan perlindungan kata sandi dan enkripsi volume AES 256-bit membantu mengamankan file dari para pengintai. Disertai dua port daya sebagai antisipasi jika terjadi kegagalan catu daya, My Cloud PR2100 membantu menjaga keamanan data Anda.

Beberapa Opsi Pencadangan
Bantu pastikan data Anda selalu terlindungi dengan pencadangan jarak jauh di luar lokasi ke perangkat penyimpanan lain yang terpasang di jaringan My Cloud atau dengan solusi pencadangan cloud yang terpadu. My Cloud Pro juga menyediakan opsi pencadangan LAN/WAN dengan pencadangan terkelola terpusat atau pencadangan file dasar.

Pencadangan Pemulihan dari Bencana
Pencadangan jarak jauh di luar lokasi ke perangkat My Cloud NAS yang lain akan membantu memastikan bahwa data penting Anda selalu terlindungi dan tersedia apabila ada salah satu NAS mengalami kegagalan atau rusak karena terkena bencana. Cadangkan My Cloud NAS di kantor Anda ke My Cloud NAS yang lain di rumah atau dengan solusi pencadangan cloud terpadu. Ini adalah cara aman dan terjangkau untuk melindungi semua data penting Anda.

Dukungan Aplikasi Pihak Ketiga
My Cloud Pro Series NAS mendukung berbagai macam aplikasi populer untuk pengalaman personal. Menggunakan aplikasi seperti Plex, Dropbox, WordPress, dan lainnya, Anda dapat menyesuaikan NAS sesuai kebutuhan khusus Anda sendiri.
Kegunaan
Compatibility :
Persyaratan sistem
- Sistem operasi Windows 10, Windows 8, Windows 8.1, atau Windows 7
- Sistem operasi macOS Mojave, High Sierra, Sierra, El Capitan, Yosemite, Mavericks, atau Mountain Lion
- Perangkat berkemampuan DLNA/UPnP atau Plex untuk streaming
- Router dengan koneksi internet

Browser yang didukung
- Internet Explorer 10 atau versi lebih tinggi
- Safari 6 atau versi lebih tinggi
- Firefox 30 atau versi lebih tinggi
- Google Chrome 31.0 atau versi lebih tinggi di platform Windows dan Mac OS yang didukung

Kompatibilitas dapat bervariasi bergantung pada konfigurasi perangkat keras dan sistem operasi pengguna.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan