Western Digital New My Passport WDBPKJ0050BWT-WESN White 5TB 1unit

#Nomor SKU S033966625
Wishlist
Rp6.699.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number WDBPKJ0050BWT-WESN
Unit 1unit
Capacity Storage (TB) 5
Color White
Interface USB 3.2 Gen 1
Compatibility Windows 10+, Chrome OS. Downloadable NTFS driver for reading/writing on MacOS 11+. Compatibility may vary depending on the user's hardware configuration and operating system.
Dimensions (mm) 107.2x75x19.15
Berat (Kg) 0.4
Tanggal Produk Terdaftar 05 October 2022
Terakhir Diperbaharui 15 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Drive My Passport merupakan penyimpanan portabel dan tepercaya yang memberi Anda kepercayaan diri dan kebebasan untuk terus berkembang. Dengan desain baru nan trendi yang pas di telapak tangan Anda, selalu ada ruang untuk menyimpan, mengelola, dan membagikan foto, video, musik, dan dokumen Anda. Sangat cocok dipasangkan dengan perangkat lunak pencadangan dan perlindungan kata sandi (khusus Windows), drive My Passport membantu menjaga keamanan konten kehidupan digital Anda.
Fitur
Tampilan yang lebih ramping
Maksimalkan perjalanan Anda dengan gaya yang cocok dengan Anda. My Passport yang baru telah dirancang agar memiliki bentuk ramping dan nyaman dipegang, serta tersedia dalam berbagai pilihan warna menarik.

Dicadangkan
Pastikan semua yang Anda kreasikan saat dalam perjalanan hidup Anda (foto, video, musik, dan dokumen) tidak hilang. Drive My Passport disertai dengan perangkat lunak pencadangan yang dapat diatur agar berjalan otomatis sesuai jadwal Anda. Cukup pilih waktu dan frekuensi untuk mencadangkan file penting dari sistem Anda ke dalam drive My Passport.

Terkunci dengan aman
Enkripsi perangkat keras AES 256-bit internal dengan perlindungan kata sandi membantu menjaga keamanan konten kehidupan digital Anda. Aktifkan perlindungan kata sandi dan tetapkan kata sandi pribadi Anda menggunakan perangkat lunak kami yang dapat diunduh.

Sangat mudah
Penyimpanan portabel My Passport siap langsung digunakan setelah dikeluarkan dari kemasan termasuk semua kabel yang diperlukan. Dan dengan USB Kecepatan Super (5Gbps), Anda dapat mulai mencadangkan semua hal dalam hidup Anda dengan cepat dan terus berkembang.

Dapat digunakan pada Windows dan Mac
My Passport diformat untuk Windows 10+ guna menghadirkan penyimpanan siap pasang-dan-pakai setelah dikeluarkan dari kotak kemasan. Dengan perangkat lunak WD, Anda juga dapat mengunduh driver NTFS untuk macOS, sehingga Anda dapat bekerja dengan lancar antar sistem operasi tanpa perlu format ulang.

Dapat digunakan dengan Chromebook
Drive eksterna My Passport dapat digunakan selaras dengan Chromebook - itu telah diuji dan disertifikasi. Tambahkan penyimpanan ekstra dengan mudah untuk menyimpan lebih banyak dan bekerja dari mana saja.

Selalu percaya diri
Tidak ada yang tahu apa yang terjadi dalam perjalanan Anda nanti. Karena itulah WD membangun drive sesuai dengan kebutuhan besar akan ketahanan dan keandalan jangka panjang.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan