Tozen Gate Valve Cast Iron Body PN16/16K Rising Steam Flange Drilled 6inch 1unit

#Nomor SKU S033960715
Wishlist
Rp9.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Unit 1unit
Size (inch) 6
Bonnet Cast iron
Disc Cast iron
STEM Sstainless steel 420
Handwheel Cast iron
Working Pressure (Bar) 16
Testing Pressure (bar) Shell: 24, Seat 17.6
Working Temperature (°C) -10 to 150
Sutiable Media Water & Oil
Dimension L (mm) 267
Dimension H (mm) 720
Dimensions d (mm) 250
Berat (Kg) 27.9
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan