Pol-Eko Aparatura Cooled Incubator Smart ILW 115 1unit

Rp189.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number ILW 115
Unit 1unit
Air Convection Forced
Over Temperature Protection Class 2.0 to DIN 12880/Class 3.3 (option)
Voltage (V/Hz) 230/50-60
Nominal Power (W) 500
Refrigerant 1234ze / GWP=1
Chamber Capacity (L) 112
Working Capacity (L) 112
Controller Microprocessor PID
Display 4.3inch full colour touch screen
Temperature Range (°C) 0…+70 /-10…+70 (option)
Temperature Resolution Every … (°C) 0.1
Temperature Fluctuation (±°C) '0.2 at 37°C
Temperature Variation (±°C) '0.3 at 37°C
Berat (Kg) 90.0
Tanggal Produk Terdaftar 04 October 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Feature
- 4.3inch, clear, full colour touch screen
- LAN, USB ports for data transfer
- multi-segment time and temperature programs
- visual and sound alarm
- internal memory for programs and data storage
- event registry
- user manual for direct download
- Quick change of program parameters
- Alarm Bar
- operating with gloves on

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan