Shimizu Water Heater RESEH015 350W 15L 1pc

#Nomor SKU S033946610
Wishlist
Rp1.899.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number RESEH015
Unit 1pc
Dimensions (LxWxH) (mm) 372x372x229
Capacity (L) 15
Power (W) 350
Voltage (V/Hz) 220/50
Maximum Temperature (°C) 75
Inner Tank Titanium Enamel
Inlet/Outlet Pipe (inch) 1/2
Maximum Pressure (bar) 7
Usage Capacity 1 person
Berat (Kg) 8.4
Tanggal Produk Terdaftar 03 October 2022
Terakhir Diperbaharui 26 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Informasi Produk

Deskripsi
Nikmati relaksasi setelah beraktivitas seharian dengan mandi air hangat menggunakan Rinnai Water Heater RES-EH015. Dilengkapi material Incoloy untuk elemen pemanas air, yang anti karat dan anti keropos membuat RES-EH015 jadi pilihan terbaik Anda. Kapasitasnya untuk 1 orang akan semakin menambah kemudahan Anda dan keluarga untuk merasakan kenikmatan mandi air hangat. Selain itu, memiliki Extra Super Sensitive ELCB 10mA yang dapat memutuskan aliran listrik secara otomatis ketika terjadi kebocoran listrik dengan cut off 10mA yang extra aman. Dengan heating element yang memiliki efisiensi tinggi, membuat RES-EH015 lebih hemat listrik. Keamanan dalam kualitas percayakan pada Rinnai Electric Storage Water Heater RES-EH015.
Fitur
Shimizu SEH110 - Water Heater 10 Liter 250 Watt didesain dengan pemasangan instalasi secara horizontal. Tidak memakan tempat dan mudah dipasang. Cocok untuk kebutuhan kamar mandi besar maupun kecil. Memiliki kapasitas besar 15 liter dengan daya hemat yaitu 350 watt saja.

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan