Sandvik Top Lok Head For Grooving 570C-TLER-32-3 1pc

#Nomor SKU S033833545
Wishlist
Rp8.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 570C-TLER-32-3
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 1: Axial Concentric Entry
Coolant exit style code (CXSC) 3: Axial Inclined Exit
Connection diameter (DCON) (mm) 32
Body diameter (BD) (mm) 32
Insert Eeat Size Code (SSCM) 3
Hand (HAND) R
Maximum overhang (OHX) (mm) 34
Functional length (LF1) (mm) 34
Functional width (WF1) (mm) 21.996
Cutting depth maximum (CDX1) (mm) 4.8
Clamping type code (MTP) C
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) Top-Lok -Style 3L (TLG3L)
Workpiece Side Body Angle (BAWS) (degree) 90
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) SL Head (Screw Mounted) -Size 32
Torque (N m) 5
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan