Sandvik CoroThread 266 Insert For Thread Turning 266RL Series 266RL-16UN01A120M 1125 1box(10pcs)

#Nomor SKU S033820019
Wishlist
Rp6.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 266RL-16UN01A120M 1125
Unit 1box(10pcs)
Thread form type (THFT) UN60
Thread type (TTP) INT
Threads per inch (TPI) 12
Tooth count (NT) 1
Thread tolerance class (TCTR) 2B
Theoretical thread height (HA) (mm) 1.33
Thread height difference (HB) (mm) 0.13
Profile distance ex (PDX) (mm) 1.4
Profile distance ey (PDY) (mm) 1.3
Thread profile type (TPT) F
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKNSH
Insert mounting style code (IFS) 8
Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) CoroThread 266/254 -internal Size 16R
Cutting edge count (CEDC) 3
Hand (HAND) R
Standard number (STDNO1) ISO 5864-1978
Fixing Hole Diameter (D1) (mm) 4.4
Coating (COATING) PVD TiAlN
Insert Thickness (s) (mm) 3.969
Inscribed circle diameter (IC) (mm) 9.525
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan