Sandvik CoroThread 266 Insert For Thread Turning 266RG Series 266RG-16VM01F001E 1135 1box(10pcs)
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 266RG-16VM01F001E 1135 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Thread form type (THFT) | VP60 |
| Thread type (TTP) | EXT |
| Tooth count (NT) | 1 |
| Theoretical thread height (HA) (mm) | 1.68 |
| Thread height difference (HB) (mm) | 0.14 |
| Profile distance ex (PDX) (mm) | 1 |
| Profile distance ey (PDY) (mm) | 1.03 |
| Minimum thread pitch (TPN) (mm) | 1 |
| Maximum thread pitch (TPX) (mm) | 2 |
| Minimum threads per inch (TPIN) | 12 |
| Maximum threads per inch (TPIX) | 24 |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | PMKNSH |
| Insert mounting style code (IFS) | 8 |
| Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | CoroThread 266/254 -External Size 16R |
| Corner radius left (REL) (mm) | 0.13 |
| Corner radius right (RER) (mm) | 0.13 |
| Fixing Hole Diameter (D1) (mm) | 4.4 |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN |
| Insert Thickness (s) (mm) | 3.969 |
| Inscribed circle diameter (IC) (mm) | 9.525 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/esS033819532-1.jpg)