Sandvik CoroThread 266 Insert For Thread Turning 266RG Series 266RG-16UN01A110M 1125 1box(10pcs)
Rp6.799.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 266RG-16UN01A110M 1125 |
|---|---|
| Unit | 1box(10pcs) |
| Thread form type (THFT) | UN60 |
| Thread type (TTP) | EXT |
| Threads per inch (TPI) | 11 |
| Tooth count (NT) | 1 |
| Thread tolerance class (TCTR) | 2A |
| Theoretical thread height (HA) (mm) | 1.72 |
| Thread height difference (HB) (mm) | 0.3 |
| Profile distance ex (PDX) (mm) | 1.4 |
| Profile distance ey (PDY) (mm) | 1.3 |
| Thread profile type (TPT) | F |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | PMKNSH |
| Insert mounting style code (IFS) | 8 |
| Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | CoroThread 266/254 -External Size 16R |
| Cutting edge count (CEDC) | 3 |
| Hand (HAND) | R |
| Standard number (STDNO1) | ISO 5864-1978 |
| Fixing Hole Diameter (D1) (mm) | 4.4 |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN |
| Insert Thickness (s) (mm) | 3.969 |
| Inscribed circle diameter (IC) (mm) | 9.525 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 30 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/drS033819495-1.jpg)