Sandvik CoroTap 300 Cutting Tap with Spiral Flutes DIN/ANSI (Tap Ulir) T300-NM100AF-1/4 D150 1pc

#Nomor SKU S033812496
Wishlist
Rp689.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number T300-NM100AF-1/4 D150
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 0: Without Coolant
Threads per inch (TPI) 28
Thread tolerance class (TCTR) 2B
Coolant exit style code (CXSC) 0: No Coolant Exit
Neck diameter (DN) (mm) 4.55
Connection diameter (DCON) (mm) 6.477
Functional length (LF) (mm) 80
Premachined Hole Diameter (PHD) (mm) 5.5
Flute Count (NOF) 3
Material classification level 1 (TMC1ISO) N
Thread Diameter Size (TDZ) UNF 1/4-28
Thread Diameter (TD) (mm) 6.35
Blind Hole Function Property (BHFP) True
Threading Length (THL) (mm) 15
Thread Back Taper Property (THBTP) False
Threading Chamfer Type (THCHT) C
Substrate (SUBSTRATE) HSS-E-PM
Usable length (LU) (mm) 25.585
Basic standard group (BSG) DIN/ANSI
Flute Helix Angle (FHA) (degree) 15
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 26 January 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan