Sandvik CoroMill Plura Solid Carbide End Mill For High Feed Side Milling 2F340 Series 2F340-2500-400CSC 1745 1pc

#Nomor SKU S033797021
Wishlist
Rp18.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 2F340-2500-400CSC 1745
Unit 1pc
Cutting Diameter Face Contact (DCF) (mm) 17
Body diameter (BD2) (mm) 23.75
Body length (LB2) (mm) 64.08
Body Half Taper Angle (BHTA2) (degree) 30
Coolant Pressure (CP) (bar) 20
Neck diameter (DN) (mm) 23.75
Connection diameter (DCON) (mm) 25
Functional length (LF) (mm) 121
Material classification level 1 (TMC1ISO) S
Corner Radius (RE) (mm) 4
Cutting diameter (DC) (mm) 25
Maximum Rotation Speed (rpm) 8200
Depth of cut maximum (APMX) (mm) 52
Body diameter (BD1) (mm) 23.75
Body length (LB1) (mm) 63
Coating (COATING) PVD TiAlSiN
Usable length (LU) (mm) 63
Depth of cut maximum (APMXPFW) (mm) 52
Maximum Ramping Angle (RMPXFFW) (degree) 5
Flute Helix Angle (FHA) (degree) 42
Berat (Kg) 0.7
Tanggal Produk Terdaftar 30 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan