Sandvik CoroMill Plura Solid Carbide End Mill For Heavy Roughing PVD AlCrN 1P222 Series 1P222-0300-XB 1630 1pc

#Nomor SKU S033785677
Wishlist
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 1P222-0300-XB 1630
Unit 1pc
Lower Cutting Diameter Tolerance (DCTOLL) (mm) -0.04
Cutting Diameter Face Contact (DCF) (mm) 2.84
Corner Chamfer (KCH) (degree) 45
Corner chamfer width (CHW) (mm) 0.08
Connection diameter (DCON) (mm) 6
Functional length (LF) (mm) 50
Material classification level 1 (TMC1ISO) PMKS
Grade (GRADE) 1630
Cutting diameter (DC) (mm) 3
Maximum Rotation Speed (rpm) 80000
Depth of cut maximum (APMX) (mm) 5.5
Coating (COATING) PVD AlCrN
Usable length (LU) (mm) 5
Depth of cut maximum (APMXPFW) (mm) 5.5
Connection diameter tolerance (TCDCON) h6
Depth of cut maximum (APMXFFW) (mm) 5.5
Maximum Ramping Angle (RMPXFFW) (degree) 5
Flute Helix Angle (FHA) (degree) 35
Radial Rake Angle (GAMF) (degree) 9
Body Half Taper Angle (BHTA1) (degree) 30
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan