Sandvik CoroMill 495 Chamfer Milling Cutter 495-020EH20-4509M 1pc
Rp8.499.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 495-020EH20-4509M |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Maximum cutting diameter (DCX) (mm) | 31.902 |
| Coolant entry style code (CNSC) | 1: Axial Concentric Entry |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 20 |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 19.3 |
| Tool Cutting Edge Angle (KAPR2) (degree) | 45 |
| Cutting diameter (DC1) (mm) | 20.5 |
| Depth of cut maximum (APMXPCF) (mm) | 5.467 |
| Depth of cut maximum (APMXPCB) (mm) | 5.467 |
| Cutting diameter (DC2) (mm) | 20.969 |
| Body diameter (BD) (mm) | 19.711 |
| Body length (LB) (mm) | 20 |
| Functional length (LF2) (mm) | 18.17 |
| Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (degree) | 45 |
| Functional length (LF1) (mm) | 30 |
| Clamping type code (MTP) | S |
| Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) | CoroMill 495 -Size 09 (495-09T3M-XL) |
| Cutting item count (CICT) | 3 |
| Peripheral Effective Cutting Edge Count (ZEFP) | 3 |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 9500 |
| Torque (N m) | 1.4 |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan