Sandvik CoroDrill 870 Drill Tip PVD AlTiCrN 870-2070-20-MM 2334 1pc
Rp3.299.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | 870-2070-20-MM 2334 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Functional length (LF) (mm) | 9.36 |
| Achievable hole tolerance (TCHA) | H9 |
| Point Angle (SIG) (degree) | 142 |
| Point length (PL) (mm) | 3.14 |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | MS |
| Insert mounting style code (IFS) | - |
| Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | CoroDrill 870 -Size 20 |
| Cutting edge count (CEDC) | 1 |
| Hand (HAND) | R |
| Grade (GRADE) | 2334 |
| Cutting diameter (DC) (mm) | 20.7 |
| Substrate (SUBSTRATE) | HC |
| Coating (COATING) | PVD AlTiCrN |
| Berat (Kg) | 0.1 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan