Sandvik Key 5680 100-02 1pc

#Nomor SKU S033737515
Wishlist
Rating:
100% of 100
(1)
Rp1.099.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number 5680 100-02
Unit 1pc
Overall Length (mm) 155
ISO 5680 100-02
EAN 11778686
Material Id 5764165
ANSI 5680 100-02
Torque (N m) 0.9
Geometrical Characteristic Driven Part (KGRPTP1) TORP
Size of driven part (KGRPS1) 7IP
Usable length (LU1) (mm) 50
Berat (Kg) 0.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Halaman Terkait