Sandvik Top Lok Insert For Thread Turning TLTP-3L 1125 1pack(10pcs)
Rp9.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | TLTP-3L 1125 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Insert mounting style code (IFS) | 5 |
| Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | Top-Lok -Style 3L |
| Cutting edge count (CEDC) | 2 |
| Insert Thickness (s) (mm) | 8.738 |
| Maximum thread pitch (TPX) (mm) | 5 |
| Thread profile type (TPT) | P |
| Tooth count (NT) | 1 |
| Profile distance ex (PDX) (mm) | 2.49 |
| Hand (HAND) | L |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | PMKNSH |
| Grade (GRADE) | 1125 |
| Substrate (SUBSTRATE) | HC |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN |
| Corner Radius (RE) (mm) | 0.165 |
| Thread form type (THFT) | VP60 |
| Thread type (TTP) | EXT_INT |
| Minimum thread pitch (TPN) (mm) | 1.25 |
| Minimum threads per inch (TPIN) | 5 |
| Maximum threads per inch (TPIX) | 20 |
| Theoretical thread height (HA) (mm) | 3.76 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/mfS033733807-1.jpg)