Sandvik T-Max P Cutting Unit For Turning C10-PLRNL-35110-50 1pc

#Nomor SKU S033714479
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number C10-PLRNL-35110-50
Unit 1pc
Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°) 75
Coolant entry style code (CNSC) 3: Axial Concentric and Radial Entry
Coolant exit style code (CXSC) 8: Decentral Focused Exit With Nozzles
Coolant Pressure (CP) (bar) 80
Connection diameter (DCON) (mm) 100
Functional length (LF) (mm) 110
Functional width (WF) (mm) 35
Minimum bore diameter (DMIN2) (mm) 315
Inclination angle (LAMS) (°) -6
Torque (N m) 18.7
Tool lead angle (PSIR) (°) 15
Body material code (BMC) Steel
Orthogonal rake angle (GAMO) (°) -6
Master insert identification (MIIDM) LNMX 50 14 32
Maximum ramping angle (RMPX) (°) 12
Clamping type code (MTP) P
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Coromant Capto (Bolt and Segment Clamping) -Size C10
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) LNMX 501432
Maximum overhang (OHX) (mm) 110
Damping property (DPC) False
Berat (Kg) 6.7
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan