Sandvik CoroTurn Prime Shank Tool For Turning CP-25BR-20-11 1pc

#Nomor SKU S033696928
Wishlist
Rp2.499.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number CP-25BR-20-11
Unit 1pc
Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°) 95
Coolant entry style code (CNSC) 0: Without Coolant
Coolant exit style code (CXSC) 0: No Coolant Exit
Functional length (LF) (mm) 152.4
Shank Width (b) (mm) 31.75
Functional height (HF) (mm) 31.75
Functional width (WF) (mm) 38.05
Torque (N m) 4
Tool lead angle (PSIR) (°) -5
Body material code (BMC) Steel
Shank height (H) (mm) 31.75
Master insert identification (MIIDM) CP-B1108
Maximum ramping angle (RMPX) (°) 23
Tool cutting edge angle (KAPR2) (°) 25
Clamping type code (MTP) D
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1108)
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Rectangular Shank -inch: 1 1/4x1 1/4
Minimum overhang (OHN) (mm) 37.64
Maximum overhang (OHX) (mm) 76.2
Damping property (DPC) False
Berat (Kg) 1.1
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 27 May 2025
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan