Sandvik CoroTurn Prime Cutting Unit For Turning C4-CP-25BR-27060-11B 1pc
Rp6.199.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | C4-CP-25BR-27060-11B |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°) | 95 |
| Coolant entry style code (CNSC) | 3: Axial Concentric and Radial Entry |
| Coolant exit style code (CXSC) | 3: Axial Inclined Exit |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 150 |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 40 |
| Functional length (LF) (mm) | 60 |
| Functional width (WF) (mm) | 27 |
| Minimum bore diameter (DMIN2) (mm) | 260 |
| Torque (N m) | 4 |
| Tool lead angle (PSIR) (°) | -5 |
| Body material code (BMC) | Steel |
| Master insert identification (MIIDM) | CP-B1108 |
| Maximum ramping angle (RMPX) (°) | 23 |
| Tool cutting edge angle (KAPR2) (°) | 25 |
| Clamping type code (MTP) | D |
| Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) | Coromant Capto (Bolt and Segment Clamping) -Size C4 |
| Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) | CoroTurn PRIME CP-B (CP-B1108) |
| Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) | 240 |
| Maximum overhang (OHX) (mm) | 60 |
| Damping property (DPC) | False |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 27 May 2025 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan