Sandvik CoroTurn 107 Solid Carbide Boring Bar For Turning E12R-SDUCR 3-R 1pc
Rp15.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | E12R-SDUCR 3-R |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°) | 93 |
| Coolant entry style code (CNSC) | 1: Axial Concentric Entry |
| Coolant exit style code (CXSC) | 3: Axial Inclined Exit |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 40 |
| Location aid property (LOCAP) | True |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 19.05 |
| Functional length (LF) (mm) | 222.3 |
| Functional width (WF) (mm) | 15.875 |
| Body Diameter (mm) | 19.05 |
| Inclination angle (LAMS) (°) | -5 |
| Torque (N m) | 3 |
| Tool lead angle (PSIR) (°) | -3 |
| Body material code (BMC) | Carbide |
| Master insert identification (MIIDM) | DCMT 11 T3 08 |
| Maximum ramping angle (RMPX) (°) | 27 |
| Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) | DCMT 11T308 |
| Minimum bore diameter (DMIN1) (mm) | 26.4 |
| Minimum overhang (OHN) (mm) | 36.5 |
| Maximum overhang (OHX) (mm) | 114.3 |
| Damping property (DPC) | False |
| Berat (Kg) | 0.4 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 29 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan