Sandvik CoroTurn 107 Shank Tool For Turning SVVBN 08 2 1pc

#Nomor SKU S033694825
Wishlist
Rp2.799.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number SVVBN 08 2
Unit 1pc
Tool Cutting Edge Angle (KAPR1) (°) 72.5
Coolant entry style code (CNSC) 0: Without Coolant
Coolant exit style code (CXSC) 0: No Coolant Exit
Functional length (LF) (mm) 88.9
Shank Width (b) (mm) 12.7
Functional height (HF) (mm) 12.7
Functional width (WF) (mm) 6.604
Torque (N m) 0.9
Tool lead angle (PSIR) (°) 17.5
Body material code (BMC) Steel
Shank height (H) (mm) 12.7
Master insert identification (MIIDM) VBMT 11 02 04
Maximum ramping angle (RMPX) (°) 70
Hand (HAND) N
Clamping type code (MTP) S
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) VBMT 110204/ VCMT 110204
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) Rectangular Shank -inch: 1/2x1/2
Maximum overhang (OHX) (mm) 21.1
Damping property (DPC) False
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 29 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan