Sandvik CoroMill 390 Insert For Milling R390-11 T3 08M-MM 1040 1pack(10pcs)
Rp4.399.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | R390-11 T3 08M-MM 1040 |
|---|---|
| Unit | 1pack(10pcs) |
| Operation Type (CTPT) | Medium |
| Insert mounting style code (IFS) | 3 |
| Insert size and shape (CUTINTSIZESHAPE) | CoroMill 390 -11T3 |
| Cutting edge count (CEDC) | 2 |
| Fixing Hole Diameter (D1) (mm) | 2.8 |
| Insert width (W1) (mm) | 6.8 |
| Insert shape code (SC) | L |
| Cutting edge effective length (LE) (mm) | 10 |
| Insert Thickness (s) (mm) | 3.59 |
| Major cutting edge angle (KRINS) (°) | 90 |
| Wiper edge length (BS) (mm) | 1.2 |
| Hand (HAND) | R |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | PM |
| Grade (GRADE) | 1040 |
| Substrate (SUBSTRATE) | HC |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN |
| Depth of cut maximum (APMX) (mm) | 10 |
| Corner Radius (RE) (mm) | 0.8 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan



















































































































































/czS033649467-1.jpg)