Sandvik CoroMill 326 Solid Carbide end Mill For Thread Milling A326R08-M25100VM-TH 1025 1pc
Rp2.099.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | A326R08-M25100VM-TH 1025 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 7.938 |
| Functional length (LF) (mm) | 68 |
| Body Diameter (mm) | 5 |
| Protruding length (LPR) (mm) | 68 |
| Usable length (LU) (mm) | 25 |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 80000 |
| Material classification level 1 (TMC1ISO) | PMKNSH |
| Coating (COATING) | PVD TiAlN+TiN |
| Neck diameter (DN) (mm) | 5 |
| Depth of cut maximum (APMX) (mm) | 2.62 |
| Body Length (mm) | 32 |
| Cutting diameter (DC1) (mm) | 7.8 |
| Thread form type (THFT) | VP60 |
| Thread type (TTP) | INT |
| Minimum thread pitch (TPN) (mm) | 1 |
| Minimum threads per inch (TPIN) | 12 |
| Maximum threads per inch (TPIX) | 24 |
| Theoretical thread height (HA) (mm) | 1.31 |
| Thread height difference (HB) (mm) | 0.12 |
| Connection diameter tolerance (TCDCON) | h6 |
| Berat (Kg) | 0.3 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan