Sandvik Indexable Drill DS20 Series DS20-D3175LX38-04 1pc
Rp16.999.900
Persediaan
Spesifikasi Produk
| Model Number | DS20-D3175LX38-04 |
|---|---|
| Unit | 1pc |
| Coolant entry style code (CNSC) | 4: Axial Concentric Entry on Circle |
| Maximum adjustment limit (ADJLX) (mm) | 1.07 |
| Overall Length (mm) | 230.655 |
| Coolant Pressure (CP) (bar) | 10 |
| Achievable Hole Tolerance Upper (mm) | 0.35 |
| Usable length diameter ratio (ULDR) | 4.026 |
| Connection diameter (DCON) (mm) | 38.1 |
| Point length (PL) (mm) | 0.832 |
| Functional length (LF) (mm) | 159.823 |
| Torque (N m) | 1.4 |
| Usable length (LU) (mm) | 127.832 |
| Clamping type code (MTP) | S |
| Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) | CoroDrill DS20-0407-C (DS20-0407-C) / CoroDrill DS20-0407-P (DS20-0407-P) |
| Body length (LB1) (mm) | 130.607 |
| Maximum Rotation Speed (rpm) | 11000 |
| Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) | Cylindrical Shank (Drill Shank With Flange) -inch: 1 1/2 |
| Cutting diameter (DC) (mm) | 31.75 |
| Tool cutting edge angle (KAPR) (°) | 81 |
| Berat (Kg) | 1.2 |
| Tanggal Produk Terdaftar | 28 September 2022 |
| Terakhir Diperbaharui | 06 February 2026 |
Ketentuan dan Kondisi Barang
Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya
Pilih jenis produk yang diinginkan
| Nomor SKU | Model Number | Masa Persiapan Barang | Harga | Jumlah |
|---|---|---|---|---|
| Loading... | ||||
Ulasan Produk
Tidak ada ulasan