Sandvik Indexable Drill DS20 Series DS20-D1600DM20-07 1pc

#Nomor SKU S033627809
Wishlist
Rp14.999.900
Persediaan

Spesifikasi Produk

Model Number DS20-D1600DM20-07
Unit 1pc
Coolant entry style code (CNSC) 4: Axial Concentric Entry on Circle
Maximum adjustment limit (ADJLX) (mm) 0.75
Overall Length (mm) 156
Coolant Pressure (CP) (bar) 10
Achievable Hole Tolerance Upper (mm) 0.5
Usable length diameter ratio (ULDR) 7.029
Connection diameter (DCON) (mm) 20
Point length (PL) (mm) 0.463
Achievable Hole Tolerance Lower (mm) -0.1
Functional length (LF) (mm) 140.537
Torque (N m) 0.6
Usable length (LU) (mm) 112.463
Clamping type code (MTP) S
Adaptive Interface Machine Direction (ADINTMS) MDI Modular Drill Interface -MDI-20
Part 2 of Cutting Item Interface Identifiers (CUTINTMASTER) CoroDrill DS20-0104-C (DS20-0104-C) / CoroDrill DS20-0104-P (DS20-0104-P)
Body length (LB1) (mm) 115
Maximum Rotation Speed (rpm) 7000
Cutting diameter (DC) (mm) 16
Tool cutting edge angle (KAPR) (°) 81
Berat (Kg) 0.3
Tanggal Produk Terdaftar 28 September 2022
Terakhir Diperbaharui 06 February 2026
ask-button

Apakah produk dengan spesifikasi yang Anda inginkan belum tersedia? Hubungi tim Layanan Pelanggan kami di sini

Ketentuan dan Kondisi Barang

Pengembalian Barang 14 hari
Berubah pikiran tidak dapat diterima. Lihat selengkapnya
Ketersediaan Barang
Subtotal
GRATIS ONGKIR* ke Jabodetabek, Banten,
Jabar & Jatim dengan minimum total pesanan Rp200.000 saat checkout. Lihat selengkapnya

Pilih jenis produk yang diinginkan

Nomor SKU Model Number Masa Persiapan Barang Harga Jumlah
Loading...

Ulasan Produk

Tidak ada ulasan